Detektor DTECT120

Art.-nr.: 465570 DTECT120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 120 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Søgedybde, stål 120 mm
Søgedybde, kobber 120 mm
Søgedybde, strømførende ledninger 60 mm
Søgedybde, træ 38 mm
Nøjagtighed ±10 mm
Vægt 490 g
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Længde 206 mm
Bredde 92 mm
Højde 85 mm
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype Detektor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465570 DTECT120
EAN/GTIN 3165140780070
Producentnummer 0601081301

Betegnelse

Udførelse:

Pålidelig detektering også af dybtliggende genstande ned til 120 mm dybde. Tre detekteringstilstande (gipskonstruktioner, metal, tilstand til spændingsførende ledninger) til forskellige opgaver. Mere pålidelig detektering af genstande takket være optisk og akustisk signal.
Punktmåling muliggør detektering på meget små overflader. Optisk retningsanvisning til præcis lokalisering af genstandsmidten.

Anvendelse:

Detekterbare materialer: Jernmetaller, ikke-jernmetaller, skjulte trækonstruktioner, spændingsførende ledninger.
Ekstra detekterbart materiale: Vandfyldte kunststofrør.

Leveringsomfang:

Lithium-ion-akku, hurtiglader, L-Boxx