Lokalizačný prístroj DTECT120

Č. pol.: 465570 DTECT120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 120 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Hĺbka zárezu Oceľ 120 mm
Hĺbka zárezu Meď 120 mm
Hĺbka zárezu Vedenia vedúce prúd 60 mm
Hĺbka zárezu Drevo 38 mm
Presnosť ±10 mm
Hmotnosť 490 g
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Dĺžka 206 mm
Šírka 92 mm
Výška 85 mm
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu Lokalizačný prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 465570 DTECT120
EAN/GTIN 3165140780070
Číslo výrobcu 0601081301

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivé umiestnenie aj prehĺbených objektov do hĺbky až 120 mm. Tri detekčné režimy (suché stavby, kov, režim vodičov pod el. napätím) pre rôzne spôsoby použitia. Spoľahlivá detekcia objektov pomocou optického a akustického signálu.
Bodové meranie umožnuje lokalizáciu na najmenších plochách. Optické smerové pokyny na presnú lokalizáciu stredu objektu.

Použitie:

Detekovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, spodné drevené konštrukcie, vodiče pod el. napätím.
Bodové meranie umožnuje lokalizáciu na najmenších plochách. Optické smerové pokyny na presnú lokalizáciu stredu objektu.

Rozsah dodávky:

Bodové meranie umožnuje lokalizáciu na najmenších plochách. Optické smerové pokyny na presnú lokalizáciu stredu objektu.