Helymeghatározó készülék DTECT120

Cikkszám: 465570 DTECT120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 120 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Érzékelés mélység acélban 120 mm
Érzékelés mélység vörösrézben 120 mm
Érzékelés mélység áramot vezető kábeleknél 60 mm
Érzékelés mélység fában 38 mm
Pontosság ±10 mm
Súly 490 g
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Hossz 206 mm
Szélesség 92 mm
Magasság 85 mm
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Helymeghatározó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465570 DTECT120
EAN / GTIN 3165140780070
Gyártó száma 0601081301

Leírás

Kivitel:

Akár mélyen lévő tárgyak helyzetének megbízható meghatározása 120 mm mélységig. Három érzékelési mód (szárazépítés, fém, feszültséget vezető kábelekhez való üzemmód) különböző felhasználásokhoz. Tárgyak megbízható detektálása optikai- és hangjel által.
A pontmérés lehetővé teszi a legkisebb felületeken történő helymeghatározást. Optikai irányzék a tárgy közepének precíz meghatározásához.

Felhasználás:

Érzékelhető anyagok: Vasfémek, nemvas fémek, fa tartószerkezetek, feszültséget vezető kábelek.
További érzékelhető anyag: vízzel töltött műanyag csövek.

Tartalom:

Li-Ion akku, gyorstöltő készülék, L-Boxx