Aparat de localizare, Tip: DTECT120

Cod articol.: 465570 DTECT120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Dimensiune internaţională Baterie de 9 volți (6LR61)
Clasă de protecție IP IP54
Serie Professional
Denumirea producătorului D-tect 120; Wallscanner D-tect 120
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Materiale detectabile lemn; plastic; cupru; Oțel/ Fier; Cabluri sub tensiune
Adâncime de captură 38 mm; 120 mm; 120 mm; 60 mm
Precizie 10 mm
Adâncime de măsurare 120 mm
Afișaj semnal acustic; optic
Lungimea totală 206 mm
Lăţimea totală 92 mm
Înălţimea totală 85 mm
Greutate totală 490 g
Tip produs Aparat de localizare

Identificare și clasificare

Cod articol 465570 DTECT120
EAN / GTIN 3165140780070
Număr producător 0601081301
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Locație fiabilă chiar și a obiectelor aflate adânc, până la 120 mm adâncime. Trei moduri de detecţie (construcţii, metal, mod pentru cabluri sub tensiune) pentru diverse aplicaţii. Detectare sigură a obiectelor cu semnal optic şi acustic.
Măsurarea punctuală permite localizarea chiar şi pe cele mai mici suprafeţe. Indicaţii optice pentru localizarea precisă a centrului obiectului.

Aplicaţie:

Materiale detectabile: metale feroase, metale neferoase, substructuri din lemn, cabluri aflate sub tensiune.
Material suplimentar detectabil: ţevi din plastic umplute cu apă.

Livrare:

Acumulator Li-Ion, încărcător rapid, L-Boxx