Detector, Type: DTECT120

Artikelnummer: 465570 DTECT120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 120 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Detectiediepte staal 120 mm
Detectiediepte koper 120 mm
Detectiediepte stroomvoerende leidingen 60 mm
Detectiediepte hout 38 mm
Nauwkeurigheid ±10 mm
Gewicht 490 g
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Lengte 206 mm
Breedte 92 mm
Hoogte 85 mm
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Detector

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 465570 DTECT120
EAN/GTIN 3165140780070
Nummer fabrikant 0601081301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare detectie ook van diep gelegen objecten tot een diepte van 120 mm. Drie detectiemodi (droogbouw, metaal, modus voor spanningsvoerende leidingen) voor verschillende toepassingen. Een betrouwbaarder detectie van objecten door optisch en akoestisch signaal.
Puntmeting maakt plaatsbepalingen op zeer kleine oppervlakken mogelijk. Optische richtingaanwijzing voor nauwkeurig lokaliseren van het objectmidden.

Toepassing:

Detecteerbare materialen: ferrometalen, non-ferrometalen, houten onderconstructies, spanningsvoerende leidingen.
Extra detecteerbaar materiaal: met water gevulde kunststof buizen.

Levering:

Li-ion-accu, snellader, L-Boxx

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan