Locirna naprava DTECT120

Št. art.: 465570 DTECT120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 120 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Merilna globina, jeklo 120 mm
Merilna globina, baker 120 mm
Merilna globina, vodniki pod napetostjo 60 mm
Merilna globina, les 38 mm
Točnost ±10 mm
Masa 490 g
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Dolžina 206 mm
Širina 92 mm
Višina 85 mm
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Locirna naprava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 465570 DTECT120
EAN/GTIN 3165140780070
Številka proizvajalca 0601081301

Opis

Izvedba:

Zanesljivo lociranje tudi globoko ležečih objektov do globine 120 mm. Trije načini zaznavanja (suhe gradnje, kovine, način za vodnike pod napetostjo) za različne uporabe. Zanesljivo zaznavanje objektov z optičnim in akustičnim signalom.
Točkovno merjenje omogoča lociranje na najmanjših površinah. Optično usmerjanje za natančno lociranje središča objektov.

Uporaba:

Možnost zaznavanja naslednjih materialov: železne kovine, nž-kovine, lesene podkonstrukcije, vodniki pod napetostjo.
Dodatna detekcija: vodovodne cevi iz umetne mase.

Obseg dobave:

Li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev, L-Boxx