Lokaliseringsanordning DTECT120

Art-nr: 465570 DTECT120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 120 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
Lokaliseringsdjup stål 120 mm
Lokaliseringsdjup koppar 120 mm
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar 60 mm
Lokaliseringsdjup trä 38 mm
noggrannhet ±10 mm
vikt 490 g
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Längd 206 mm
Bredd 92 mm
höjd 85 mm
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Lokaliseringsanordning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 465570 DTECT120
EAN/GTIN 3165140780070
Tillverkarens nummer 0601081301

Benämning

Utförande:

Tillförlitlig lokalisering även av djupt liggande objekt ned till 120 mm djup. Tre detektionslägen (gips, metall, läge för spänningsförande ledningar) för olika användningsområden. Tillförlitlig detektering av föremål genom optisk och akustisk signal.
Punktmätning möjliggör lokalisering av även de minsta ytor. Optisk riktningsanvisning för exakt lokalisering av objektets mittpunkt.

Användningsdata:

Detekterbara material. Järnmetaller, icke järnhaltiga metaller, träkonstruktioner, spänningsförande ledningar.
Extra detekterbart material. Vattenfyllda plaströr.

Leveransinnehåll:

Li-Ion-batteri, snabbladdare, L-Boxx