Båndmål, Længde: 2m

Art.-nr.: 461900 2
Pris pr. 1 styk (DKK 40,98 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 97,59 DKK /stk.
  • 420,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
932 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: EG II

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 2 m
Båndbredde 13 mm
Kabinet, længde 62 mm
Kabinet, bredde 26 mm
Kabinet, højde 59 mm
Produkttype Lommemålebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 461900 2
EAN/GTIN 4045197949257
Producentnummer 461900 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.
For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med 2K-Haptoprene.
Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.
Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet.
Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist.
En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.
mm-skalainddeling