838 EA Dig. udvendig trykkontakt 0-20 mm Zw 0,01 mm måldybde 85 mm

Art.-nr.: 4495452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Serie Marameter 838 EA
Producentbetegnelse Marameter 838 EA
Emballage løs
Energiforsyning batteridrevet
Display digital
Display, belyst ja
Aflæsning af enhed millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Grænseflade USB-interface
Måleværdi min. 0 mm
Produkttype udvendigt måleur
Med måleur ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4495452
EAN/GTIN 4059192064402
Producentnummer 4495452
L-nummer L40080 111464
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital udendørs hurtigknap Marameter 838 EA
Måleområde: 0 - 20 mm
Skaladelingsværdi_mm:
Måledybde mm: 85
Leveringsomfang: Brugervejledning, batteri, testprotokol

Fra samme serie "Marameter 838 EA" Se alle

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven