838 EA Palpeur extérieur 0-20 mm 0,01 mm profondeur 85 mm

Réf.: 4495452
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Série Marameter 838 EA
Référence fabricant Marameter 838 EA
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage mode numérique
Affichage éclairé oui
Unité de lecture millimètre
lecture 0,01 mm
Interface interface USB
Valeur mesurée min. 0 mm
Type de produit contrôleurs d’épaisseur
Avec comparateur oui

Identification et classification

Référence article 4495452
EAN / GTIN 4059192064402
Réf. fabricant 4495452
Article hors catalogue L40080 111464
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Palpeur extérieur rapide numérique Marameter 838 EA
Étendue de mesure : 0 - 20 mm
Valeur de la division d'échelle_mm :
Profondeur de mesure mm : 85
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Pile, Rapport de contrôle