{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Serie | Marameter 838 EA | |
| Denominazione originale prodotto | Marameter 838 EA | |
| Imballaggio | singoli | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Visualizzazione | Es. digitale | |
| Display illuminato | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia USB | |
| Valore di misura min. | 0 mm | |
| Tipo di prodotto | Comparatori per esterni | |
| Con comparatore | sì |
| Codice articolo | 4495452 | |
| EAN / GTIN | 4059192064402 | |
| Codice del produttore | 4495452 | |
| Numero-L | L40080 111464 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |