838 EA Dig. Outs.Gage 0-20 mm res 0,01mm max.depth 85mm

Número de artículo: 4495452
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Serie Marameter 838 EA
Denominación del fabricante Marameter 838 EA
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación Digital
Indicador iluminado sí
Unidad de lectura milímetros
Lectura 0,01 mm
Interfaz Interfaz USB
Valor de medición mín. 0 mm
Tipo de producto Palpador rápido exterior
Con reloj comparador sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4495452
EAN / GTIN 4059192064402
Número del fabricante 4495452
Número L L40080 111464
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA
Rango de medición: 0 - 20 mm
Subdivisión de la escala_mm:
Profundidad de medición mm: 85
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Informe de comprobación