{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Seria | Marameter 838 EA | |
| Oznaczenie producenta | Marameter 838 EA | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | Cyfrowy | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Min. wartość zmierzona | 0 mm | |
| Rodzaj produktu | Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak |
| Numer artykułu | 4495452 | |
| EAN / GTIN | 4059192064402 | |
| Numer producenta | 4495452 | |
| Numer L | L40080 111464 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |