RM-SET.7500H6B-B-C75S Enkeltskærende vendefræsere til blindhuller

Art.-nr.: 4445463
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Indvendig køling ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 19,05 mm
Ræbeværktøjstype til blindhul
Grænseflade skillepunkt 1
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Produkttype cylinderrival

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4445463
EAN/GTIN 7291075224580
Producentnummer 4445463
L-nummer L24220 136

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare reaming værktøjer, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, Indsæt Seat Size Code (SSC) 3,0, samlet længde (OAL) 6-1/2″, brugbar længde (LU) 4,33″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,67″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 3,0
  • Samlet længde (OAL): 6-1/2″
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 4,33″