RM-SET.7500H6B-B-C75S Váltólapkás dörzsárak

Cikkszám: 4445463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445463
EAN / GTIN 7291075224580
Gyártó száma 4445463
L-szám L24220 136

Leírás

Leírás:

Indexálható dörzsárazó eszközök, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, ülékméret kód (SSC) 3,0, teljes hossz (OAL) 6-1 / 2 ″, használható hossz (LU) 4,33 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,67”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 3,0
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 4,33”

Megfelelő termékek

Betétek