Rozwiertak jednoostrzowy do otworów nieprzelotowych

Nr art.: 4445463
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania 1 stopień 19,05 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów ślepych
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu rozwiertaki cylindryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4445463
EAN / GTIN 7291075224580
Numer producenta 4445463
Numer L L24220 136

Opis

Opis:

  • Rozwiertaki z wymiennymi krawędziami tnącymi, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica cięcia (DC): 3/4″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 3,0, długość całkowita (OAL): 6-1/2″, długość efektywna (LU): 4:33

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,67 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 3,0
  • Długość całkowita (OAL): 6-1/2″
  • Długość trzonka (LS): 1,97 cale
  • Długość użytkowa (LU): 4,33″