• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SET.7500H6B-B-C75S Einschneiden-Reibahle für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 4445463
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser 1. Stufe, max. 19,05 mm
Reibwerkzeugart für Sackloch
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Produktart Zylinderreibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4445463
EAN / GTIN 7291075224580
Herstellernummer 4445463
L-Nummer L24220 136

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen mit wechselbaren Schneiden ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 4.33″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.67″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 3.0
  • Gesamtlänge (OAL): 6-1/2″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 4.33″