RM-SET.7500H6B-B-C75S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: 4445463
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Materiale da taglio VHM
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Lubrorefrigerante sì
Diametro tagliente 1° livello, max. 19,05 mm
Tipo di utensile per alesatura per fori ciechi
Interfaccia Attacco 1
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipo di prodotto alesatore cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445463
EAN / GTIN 7291075224580
Codice del produttore 4445463
Numero-L L24220 136

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 3.0 ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Lunghezza utile (LU) 4.33″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.67″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 3.0
  • Overall Length (OAL): 6-1/2″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Lunghezza utile (LU): 4.33″