Rullebuk-par højdeindstilleligt, Til maks. emne-⌀: 32mm

Art.-nr.: 443050 32
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til maks. emne-⌀ (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kvalitets- og testsejl ingen
Produkttype Støttebuk
Bæreevne, maks. 20 kg
Højdeindstillelig ja
Nyttehøjde 66 mm
Bredde 10 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 443050 32
EAN/GTIN 4030234000435
Producentnummer 1B1-0000-31110
Producent/ansvarlig person mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastholdelse af ucentrerede eller ekstra lange dele.
Også til dele med forskellige diametre.

Passer til:

Koncentricitetsapparat nr. 443000 str. 50 og 75 / 443210.