Universalmålebord, Bord, længde: 180mm

Art.-nr.: 442940 180
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 554,27 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bord, længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Udladning 180 mm
Maksimal målehøjde 180 mm
Søjle-⌀ 35 mm
Tværarm-⌀ 22 mm
Bord, længde 180 mm
Bordets bredde 98 mm
Vægt 13 kg
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442940 180
EAN/GTIN 4030234000114

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig støbt sokkel; firkantet målebord. Målebordets overflade hærdet og finslebet med indarbejdede støvnoter. Kraftig, hærdet eller forkromet midtersøjle med stejlt gevind og indstillingsmøtrik. Hærdet eller forkromet horisontalt justerbar tværarm til måleure eller my-måleure. Måleursholder ⌀ 8 mm udskiftelig (10 h7 på forespørgsel).
Planhed ≤ 16 µm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven