814 N Digimar højdemåler 0-620 mm med stålbund med DAkkS-kalibrering

Art.-nr.: 4426542DKS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4426542DKS
EAN/GTIN 4059192017040
Producentnummer 4426542DKS
L-nummer L40080 3149

Betegnelse

Udførelse:

  • Nem betjening takket være håndsvinget på siden af målehovedet
  • Konstant målekraft, der valgfrit virker nedad eller opad
  • Kan fastspændes på ethvert sted til markeringsopgaver
  • Med finjustering
  • Netuafhængig takket være batteridrift
  • Universel anvendelse takket være alsidigt tilbehør

Beskrivelse:

Højdemåle- og markeringsenhed Digimar 814 N Måleområde: 0 - 620 mm
  • Ciffertrin i mm: 0,001 mm, 0,01 mm
  • Ciffertrin i tommer: 0,00005 tommer, 0. 0005 inch
  • Fejlgrænse_µm: 30 µm
  • Datagrænseflade: Opto RS-232C, trådløs
Leveringsomfang: Højdemåler inklusive betjenings- og displayelement, probearm 814 t, kugleprobe 814 m, 8 mm, batteri, betjeningsvejledning, beskyttelsesdæksel, testrapport.

Egenskab:

  • Anvendelse: Til måling af højder og afstande mellem huller, overflader og kanter Til mærkning og ridsning af arbejdsemner
  • Måleområde: 0 - 620 mm
  • Måleområde: 0 - 24.4″
  • Fejlgrænse i tommer: .0012″
  • Funktion: (MAX-MIN) til test af koncentricitet og planhed
  • Fejlgrænse_µm: 30 µm
  • Afvigelse i retvinklethed i µm: 30 µm
  • Produktets vægt: 10.50 kg
  • Målekraft: 3 N
  • Cifferforøgelse i mm: 0.01
  • Fejl grænse_tommer: 0.0012 inch
  • Cifferforøgelse i mm: 0.001
  • Numerisk trin i tommer: 0.0005
  • Numerisk trin i tommer: 0.00005

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør