• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

814 N Digimar Höhenmessgerät 0 - 620 mm, m. DK.

Réf.: 4426542DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Plage d’utilisation max. 620 mm
Référence fabricant Digimar 814 N
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Lecture 0,001 mm; 0,01 mm
Lecture 0 pouce; 0,001 pouce
Interface interface Digimatic
Répétabilité (plan) 30 µm
Force de mesure 3 N
Incréments numériques 0,001 mm; 0,01 mm
Type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 620 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Erreur admissible 0,03 mm
Ecart de perpendicularité (frontal) ± 30 µm
Certificat d’étalonnage oui
Norme norme usine
Poids 10,5 kg

Identification et classification

Référence article 4426542DKS
EAN / GTIN 4059192017040
Réf. fabricant 4426542DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Utilisation facile grâce à une manivelle latérale sur la tête de mesure
  • Force de mesure constante, agissant au choix vers le bas ou vers le haut
  • Possibilité de serrage à n'importe quel endroit pour les tâches de traçage
  • Avec réglage fin
  • Indépendante du secteur grâce à l'alimentation par piles
  • Utilisation universelle grâce à de nombreux accessoires

Description:

Appareil de mesure et de traçage de hauteur Digimar 814 N Plage de mesure : 0 - 620 mm
  • Valeur d'incrément en mm : 0.001 mm, 0.01 mm
  • Valeur d'incrément en pouces : 0.00005 inch, 0. 0005 inch
  • Limite d'erreur_µm : 30 µm
  • Interface de données : opto RS-232C, sans fil
Livraison: appareil de mesure de hauteur y compris élément de commande et d'affichage, bras de palpage 814 t, palpeur sphérique 814 m, 8 mm, pile, mode d'emploi, capot de protection, protocole de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer des hauteurs et des distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes Pour marquer et tracer des pièces à usiner
  • Plage de mesure: 0 - 620 mm
  • Plage de mesure: 0 - 24.4″
  • Limite d'erreur en pouces: .0012″
  • Fonction: (MAX-MIN) pour le contrôle de concentricité et de planéité
  • Limite d'erreur_µm: 30 µm
  • Écart de perpendicularité en µm: 30 µm
  • Poids du produit: 10.50 kg
  • Force de mesure: 3 N
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Limite d'erreur_inch: 0.0012 inch
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.0005
  • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.00005

Norme:

Norme d'usine