814 N Altimetru Digimar 0-620 mm cu bază din oțel cu calibrare Dakks

Cod articol.: 4426542DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Domeniu max. de aplicare 620 mm
Denumirea producătorului Digimar 814 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,001 mm; 0,01 mm
Citire 0 inch; 0,001 inch
Interfaţă Interfaţă RS232C
Acurateţe la repetare plan 30 µm
Forţă de măsurare 3 N
Incremente 0,001 mm; 0,01 mm
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 620 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de la rectangularitate (frontal) ± 30 µm
Certificat de verificare da
Standard normă de fabricație
Greutate 10,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4426542DKS
EAN / GTIN 4059192017040
Număr producător 4426542DKS
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Operare ușoară datorită manivelei laterale de pe capul de măsurare
  • Forță de măsurare constantă, acționând opțional în jos sau în sus
  • Pute fi fixat în orice punct pentru sarcini de marcare
  • Cu reglare fină
  • Independent de rețea datorită funcționării cu baterii
  • Utilizare universală datorită accesoriilor versatile

Descriere:

Dispozitiv de măsurare și marcare a înălțimii Digimar 814 N Domeniu de măsurare: 0 - 620 mm
  • Creștere în cifre în mm: 0,001 mm, 0,01 mm
  • Creștere în cifre în inch: 0,00005 inch, 0. 0005 inch
  • Limita de eroare_µm: 30 µm
  • Interfață de date: Opto RS-232C, Wireless
Conţinut: Dispozitiv de măsurare a înălțimii, inclusiv element de operare și afișaj, braț de sondă 814 t, sondă cu bilă 814 m, 8 mm, baterie, instrucțiuni de operare, capac de protecție, raport de testare.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea înălțimilor și distanțelor dintre găuri, suprafețe și muchii Pentru marcarea și trasarea pieselor de lucru
  • Domeniul de măsurare: 0 - 620 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 24.4″
  • Limita de eroare în inch: .0012″
  • funcție: (MAX-MIN) pentru testarea concentricității și a planeității
  • Limita de eroare_µm: 30 µm
  • Abaterea de pătrățică în µm: 30 µm
  • Greutatea produsului: 10.50 kg
  • Forța de măsurare: 3 N
  • Creșterea cifrei în mm: 0.01
  • Eroare limită_inch: 0.0012 inch
  • Creșterea cifrei în mm: 0.001
  • Incrementul numeric în inch: 0.0005
  • Incrementul numeric în inch: 0.00005

Standard:

Standard de fabrică