814 N Výškoměr Digimar 0-620 mm s ocelovou základnou s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4426542DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah použití min. 0 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Rozsah použití max. 620 mm
Označení výrobce Digimar 814 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,001 mm; 0,01 mm
Odečet 0 palec; 0,001 palec
Rozhraní RS232C rozhraní
Přesnost opakování – rovina 30 µm
Měřicí síla 3 N
Číselné hodnoty kroku 0,001 mm; 0,01 mm
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 620 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Mez chyby 0,03 mm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± 30 µm
Zkušební protokol ano
Norma výrobní norma
Hmotnost 10,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4426542DKS
EAN / GTIN 4059192017040
Číslo výrobce 4426542DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Snadné ovládání díky boční ruční klice na měřicí hlavě
  • Konstantní měřicí síla, volitelně působící směrem dolů nebo nahoru
  • Možnost upnutí v libovolném bodě pro úlohy značení
  • S jemným nastavením
  • Nezávislost na síti díky provozu na baterie
  • Univerzální použití díky univerzálnímu příslušenství

Popis:

Přístroj pro měření výšky a značení Digimar 814 N Rozsah měření: 0 - 620 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0,001 mm, 0,01 mm
  • Přírůstek číslic v palcích: 0,00005 palce, 0. 0005 palců
  • Pomezní chyba_µm: 30 µm
  • Datové rozhraní: Opto RS-232C, bezdrátové
Rozsah dodávky: Výškoměr včetně ovládacího a zobrazovacího prvku, ramene sondy 814 t, kulové sondy 814 m, 8 mm, baterie, návodu k obsluze, ochranného krytu, zkušebního protokolu.

Charakteristika:

  • Aplikace: K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami K označování a rýhování obrobků
  • Rozsah měření: 0 - 620 mm
  • Rozsah měření: 0 - 24.4″
  • Mezní chyba v palcích: .0012″
  • funkce: (MAX-MIN) pro zkoušení soustřednosti a rovinnosti
  • Mezní chyba_µm: 30 µm
  • Odchylka pravoúhlosti v µm: 30 µm
  • Hmotnost výrobku: 10.50 kg
  • Měřicí síla: 3 N
  • Přírůstek číslic v mm: 0.01
  • Mezní chyba_inch: 0.0012 inch
  • Přírůstek číslic v mm: 0.001
  • Číselný přírůstek v palcích: 0.0005
  • Číselný přírůstek v palcích: 0.00005

Norma:

Tovární standard