{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ámbito de aplicación mín. | 0 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Ámbito de aplicación máx. | 620 mm | |
| Denominación del fabricante | Digimar 814 N | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Lectura | 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Lectura | 0 pul; 0,001 pul | |
| Interfaz | Puerto USB | |
| Precisión de repetición en el plano | 30 µm | |
| Fuerza de medición | 3 N | |
| Incremento numérico | 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Tipo de producto | altímetro | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 620 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Metrología | digital | |
| Margen de error | 0,03 mm | |
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± | 30 µm | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Peso | 10,5 kg |
| Número de artículo | 4426542DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192017040 | |
| Número del fabricante | 4426542DKS | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |