• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digitalt my-måleur millimess, Type: 2000W

Art.-nr.: 434671 2000W
Rabat
5.231,17 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 254,04 DKK /stk.
  • 162,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udskifteligt batteri nej
Serie Millimess
IP-kapslingsklasse IP64
Materiale, hus kunststof
Display digital
Måleområde min. -1 mm
Måleområde maks. 1 mm
Målekraft min. 0,8 N
Målekraft maks. 1 N
Energiforsyning akkudrevet
Repeterbarhed 0,1 µm
Fejlgrænse 0,001 mm
Spændeakseldiameter 8 mm
Standard fabriksstandard
Testrapport ja
Egenskab, måleur stødsikkert
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Skalainddelingsværdi 0,0001 mm
Display, belyst ja
Justerbare tolerancemærker ja
Aflæsning af enhed millimeter; tommer
Aflæsning, millimeter 0,0001 mm
Aflæsning, tommer 0 tommer
Cifferhøjde 11,5 mm
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Preset-funktion ja
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype my-måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434671 2000W
EAN/GTIN 4059192064303
Producentnummer 4346700
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt my-måleur med den højeste nøjagtighed af et induktivt målesystem ved en opløsning på 0,1 µm. Stor kontrastrig skærm og berøringsfelter til betjening med justerbar følsomhed. Strømforsyning sker via integrerede batterier eller stationær drift via strømforsyning gennem USB-datakabel (batteriet holder i op til 1 måned). Digitaldisplay med TOL-funktion. Visning af måleværdiklasse (god / kassér / advarselsgrænse eller efterbehandling) med meget tydelige LED-lyssignaler (rød / grøn / gul). Displayet kan drejes 280°.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

USB-data- og opladningskabel nr. 498941 USB2 og strømstik til USB.

Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 498941 str. D2.