{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 100 V | |
| Baterie înlocuibilă | nu | |
| Clasă de protecție IP | IP64 | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Afişare | digital | |
| Denumirea producătorului | Millimess 2000 W | |
| Domeniu de măsurare min. | -1 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,8 N | |
| Forța de măsurare max. | 1 N | |
| Repetabilitate | 0,1 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Interval de inversare a măsurării fu | 0,3 µm | |
| Linearitätsabweichung | +/-(0,2+0,5 x L) µm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie, digital | 0 mm | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
| Citire unitate, digital | milimetru; inch | |
| Citire | 0 mm | |
| Citire | 0 inch | |
| Înălţimea cifrelor | 11,5 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Interfaţă USB | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 434671 2000W | |
| EAN / GTIN | 4059192064303 | |
| Număr producător | 4346700 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |