{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 1003 | |
| Emballage | Etui | |
| Materiale, hus | metal | |
| Display | analog | |
| Måleområde min. | -0,05 mm | |
| Måleområde maks. | 0,05 mm | |
| Fejlgrænse | 0,002 mm | |
| Standard | DIN 879 | |
| Egenskab, måleur | med ædelstensleje; stødsikkert | |
| Skalainddelingsværdi, analog | 0,001 mm | |
| Justerbare tolerancemærker | ja | |
| Aflæsning af enhed, analog | millimeter | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | my-måleur |
| Artikelnummer | 4334071 | |
| EAN/GTIN | 4059192014186 | |
| Producentnummer | 4334071 | |
| L-nummer | L40080 1087 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |