Digitálny presný ukazovateľ Millimess, Typ: 2000W

Č. pol.: 434671 2000W
Zľava
769,41 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Millimess
Norma Výrobná norma
Rozsah merania ±1 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odčítanie voliteľné 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Výška cifier 11,5 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Meracia sila 0,8 N - 1 N
Presnosť opakovania FW 0,1 µm
Reverzná odchýlka fu 0,3 µm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
Funkcia merania statická Áno
Funkcia merania dynamická nie
Druh produktu Presný odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434671 2000W
EAN/GTIN 4059192064303
Číslo výrobcu 4346700
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Digitálny presný odchýlkomer s najvyššou presnosťou indukčného meracieho systému s rozlíšením 0,1 µm. Veľký, vysoko kontrastný displej a dotykové ovládacie panely s nastaviteľnou citlivosťou. El. napájanie integrovanými batériami alebo stacionárnou prevádzkou prostredníctvom napájacieho zdroja pomocou USB dátového kábla (výdrž batérie až 1 mesiac). Digitálny displej s funkciou TOL. Zobrazenie klasifikácie nameraných hodnôt (dobrý/nepodarkový/výstražný limit alebo prepracovanie) veľmi jasnými svetelnými signálmi LED (červená/zelená/žltá). Displej otočný o 280°.

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

USB dátový a nabíjací kábel č. 498941 USB2 a napájací adaptér pre USB.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel Digimatic č. 498941 veľ. D2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka