{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Netspænding | 100 V | |
| Udskifteligt batteri | nej | |
| Serie | Millimess | |
| IP-kapslingsklasse | IP64 | |
| Producentbetegnelse | Millimess 2001 Wi | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Display | analog; digital | |
| Måleområde min. | -1 mm | |
| Måleområde maks. | 1 mm | |
| Målekraft min. | 0,8 N | |
| Målekraft maks. | 1 N | |
| Energiforsyning | akkudrevet; akkudrevet; med kabel | |
| Repeterbarhed | 0,1 µm | |
| Fejlgrænse | 0 mm | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Testrapport | ja | |
| Egenskab, måleur | stødsikkert | |
| Måleværdi-hystereseinterval fu | 0,3 µm | |
| Linearitätsabweichung | +/-(0,2+0,5 x L) µm | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Skalainddelingsværdi | 0 mm; 0 mm | |
| Drejelig skive | nej | |
| Justerbare tolerancemærker | ja; ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; millimeter; tommer; tommer | |
| Aflæsning, millimeter | 0 mm; 0 mm | |
| Aflæsning, tommer | 0 tommer; 0 tommer | |
| Cifferhøjde | 9 mm | |
| Grænseflade | Digimatic; Integrated Wireless; MAHR i-wi trådløst system; USB-interface | |
| Preset-funktion | ja; ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | my-måleur |
| Artikelnummer | 434671 2001WI | |
| EAN/GTIN | 4059192064334 | |
| Producentnummer | 4346801 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |