{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | MarCator 1086 | |
| IP-kapslingsklasse | IP42 | |
| Emballage | Pap | |
| Materiale, hus | metal | |
| Display | digital | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Testrapport | ja | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Aflæsning, millimeter | 0,0005 mm | |
| Aflæsning, tommer | 0 tommer | |
| Grænseflade | Digimatic; USB-interface | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 4337731 | |
| EAN/GTIN | 4059192066444 | |
| Producentnummer | 4337731 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |