{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | MarCator 1086 | |
| Vrsta zaščite IP | IP42 | |
| Embalaža | Škatla | |
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | digitalno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Poročilo o preizkusu | da | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,0005 mm | |
| Odčitavanje, colske mere | 0 col | |
| Vmesnik | Digimatic; USB-vmesnik | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 4337731 | |
| EAN/GTIN | 4059192066444 | |
| Številka proizvajalca | 4337731 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |