1086 R Digital måleur 12,5 mm (.5”) 0,0005 mm m.K.

Art.-nr.: 4337700KAL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie MarCator 1086
IP-kapslingsklasse IP42
Emballage Pap
Materiale, hus metal
Display digital
Måleområde min. 0 mm
Energiforsyning batteridrevet
Standard fabriksstandard
Testrapport ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Aflæsning af enhed millimeter
Aflæsning, millimeter 0,0005 mm
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4337700KAL
EAN/GTIN 4059192066345
Producentnummer 4337700KAL
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital måleur MarCator 1086 R
IP-kapslingsklasse: IP 42
datagrænseflade: USB, Digimatic
Fabriksstandard
Måleområde i mm: 12,5 mm
Ciffertrin i mm:
Ciffertrin i tommer:
Leveringsomfang: Batteri, testprotokol, betjeningsvejledning, karton

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "MarCator 1086" Se alle