1086 R Digital måleur 100 mm (4”) 0,0005 mm m.K.

Art.-nr.: 4337703KAL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Série MarCator 1086
Indice de protection IP IP42
Emballage Carton
Matériau boîtier métal; plastique
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation 0,0005 mm
Affichage éclairé nej
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,0005 mm
Interface Digimatic; Port USB
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4337703KAL
EAN/GTIN 4059192066376
Producentnummer 4337703KAL
L-nummer L40080 111557
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Description:

Comparateur digital MarCator 1086 R
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 100mm
Résolution en mm :
Capacité en pouces :
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven