{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Vangeføring | parallel | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 4 | |
| Trinbredde | 0,03 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | svejset | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Vægt | 6,7 kg | |
| Stige-længde | 1,12 m | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | specialstige |
| Artikelnummer | 43286 | |
| EAN/GTIN | 4003866432868 | |
| Producentnummer | 43286 | |
| L-nummer | L90060 144 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |