Plan d’échelle, acier galvanisé

Réf.: 43286
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami spawane
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Norma DIN EN 131
Masa 6,7 kg
Długość drabiny 1,12 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identification et classification

Référence article 43286
EAN / GTIN 4003866432868
Réf. fabricant 43286
Article hors catalogue L90060 144
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Opis:

  • Rozstaw szczebli: 280 mm.
  • Wymiary dźwigara: 60 x 25 mm.
  • Wymiary szczebla otworu: 30 x 30 mm.
  • W zestawie: po dwie plastikowe złącza przewodów na każdy przewód (nr zamówienia 43239).

Cecha szcz.:

  • Waga 6,7 ​​kg
  • Długość drabiny 1,12 m
  • Materiał stal ocynkowana
  • Liczba szczebli 4