• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterteil Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 43286
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, silber Silbergrau
Holmführung parallel
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 4
Sprossen-Breite 0,03 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Sprossen-Holm-Verbindung geschweißt
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Norm DIN EN 131
Gewicht 6,7 kg
Leiter-Länge 1,12 m
Farbe silber
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43286
EAN / GTIN 4003866432868
Herstellernummer 43286
L-Nummer L90060 144
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).

Charakteristika:

  • Hmotnost 6,7 kg
  • Délka žebříku 1,12 m
  • Materiál ocel, pozinkovaná
  • Počet klíčků 4