{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 4 | |
| Anchura de peldaño | 0,03 m | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con soldadura | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Peso | 6,7 kg | |
| Longitud de la escalera | 1,12 m | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera especial |
| Número de artículo | 43286 | |
| EAN / GTIN | 4003866432868 | |
| Número del fabricante | 43286 | |
| Número L | L90060 144 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |