Secțiune de scară din oțel galvanizat

Cod articol.: 43286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Ghidare traversă Paralel
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 4
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă sudat
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Standard DIN EN 131
Greutate 6,7 kg
Lungimea conductorului 1,12 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 43286
EAN / GTIN 4003866432868
Număr producător 43286
L-Număr L90060 144
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Lățimea scării: 520 mm.
  • Distanța între trepte: 280 mm.
  • Dimensiunea montantului: 60 x 25 mm.
  • Dimensiune treaptă perforată: 30 x 30 mm.
  • În livrare sunt incluse: doi conectori de plastic pentru fiecare scară (nr. de comandă 43239).

Caracteristică:

  • Greutate 6,7 kg
  • Lungimea scării 1,12 m
  • Material oțel, galvanizat
  • Numărul de germeni 4