Pocinkana jeklena lestev

Št. art.: 43286
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 4
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk varjeno
Površina stopalne površine narebranost
Standard DIN EN 131
Masa 6,7 kg
Dolžina lestve 1,12 m
Barva srebro
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43286
EAN/GTIN 4003866432868
Številka proizvajalca 43286
L-število L90060 144
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Širina lestve: 520 mm.
  • Razmik med stopnicami: 280 mm.
  • Dimenzija špalete: 60 x 25 mm.
  • Dimenzija perforirane stopnice: 30 x 30 mm.
  • Vključeno v dobavo: dva plastična priključka za lestev na lestev (št. naročila 43239).

Lastnosti:

  • Teža 6,7 kg
  • Dolžina lestve 1,12 m
  • Material jeklo, pocinkano
  • Število poganjkov 4