{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 27,94 mm | |
| Samlet længde L | 99 mm | |
| Totalbredde B | 75 mm | |
| Samlet højde H | 30 mm | |
| Materiale, hus | metal | |
| Display | analog | |
| Producentbetegnelse | 801 S; 801 S1 | |
| Måleområde min. | -0,381 mm | |
| Emballage | Etui | |
| Måleområde maks. | 0,381 mm | |
| Målekraft min. | 0,15 N | |
| Målekraft maks. | 0,15 N | |
| Repeterbarhed | 2,54 µm | |
| Målekugle-diameter | 2 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Egenskab, måleur | stødsikkert | |
| Afvigelsesinterval fe | 10,16 µm | |
| Samlet tolerance fges | 12,7 µm | |
| Måleværdi-hystereseinterval fu | 3,048 µm | |
| Skalainddelingsværdi, analog | 0,0127 mm | |
| Drejelig skive | nej | |
| Aflæsning af enhed, analog | tommer | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Indhold | set | |
| Produkttype | sensorisk håndtag |
| Artikelnummer | 4305950 | |
| EAN/GTIN | 4059192013493 | |
| Producentnummer | 4305950 | |
| L-nummer | L40080 184 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |