• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 12-20mm

Art.-nr.: 429055 12-20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12 mm - 20 mm
Aflæsning 0,005 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,004 mm
Måleværktøj analog
Antal mikrometerskruer 2
Tolerancering-⌀ 16 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 429055 12-20
EAN/GTIN 4946368517582
Producentnummer 368-912
Producent Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.
Bundhulsudførelse. Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429005.
Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven