Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest til bundhulsmålinger 20-50 mm

Art.-nr.: 429055 20-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 856,74 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 20 mm - 50 mm
Aflæsning 0,005 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,006 mm
Måleværktøj analog
Antal mikrometerskruer 4
Tolerancering-⌀ 25 / 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 429055 20-50
EAN/GTIN 4946368517599
Producentnummer 368-913

Betegnelse

Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.
Bundhulsudførelse. Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429005.
Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele