Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger 25-30 mm

Art.-nr.: 429005 25-30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 178,80 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 25 mm - 30 mm
Aflæsning 0,005 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,006 mm
Måletromle-⌀ 23 mm
Mål a 0,3 mm
Standardmåledybde 90 mm
Måledybde med forlænger 240 mm
Måleværktøj analog
Samlet længde 140 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 429005 25-30
EAN/GTIN 4946368517216
Producentnummer 368-167

Betegnelse

Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.
Bundhulsudførelse. Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven