{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 20 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mikrometrien määrä | 4 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429055 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517599 | |
Valmistajan numero | 368-913 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sisämikrometrisarja Holtest pohjareikien mittaukseen 20-50 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
2 416,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
1 420,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mikrometrien määrä | 4 | 4 |
Asetusrenkaan ⌀ | 25 / 40 | 25 / 40 |
virheraja | 0,006 | 0,006 |
Mittausalue | 20 ;50 | 20 ;50 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |