Innenmessschrauben-Satz Holtest für Grundlochmessung, Messbereich: 20-50mm

Artikel-Nr.: 429055 20-50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 122,00 € /Stk.
  • 245,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 4 St.
IP Schutzart nicht angegeben
Verpackung Koffer
Energieversorgung keine Energieversorgung
Durchmesser Messtrommel 23 mm
mit Einstellring ja
Anzahl Einstellringe 2 St.
Durchmesser Einstellring 25 mm; 40 mm
mit Verlängerung nein
Länge Verlängerung 150 mm
mit Messköpfen ja
Anzahl Messköpfe 4 St.
Messbereich Messkopf 1; 2; 3; 4
Messbereich Messköpfe min. 20 mm; 25 mm; 30 mm; 40 mm
Messbereich Messköpfe max. 25 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm
Ablesung, Millimeter 0,005 mm
mit Messuhr / Feinzeiger nein
Durchmesser Messflächen 23 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innenmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel nein
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen ballige Messfläche
Teilung Messtrommel 1/50 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt; gehärtet; hartmetallbestückt
Genauigkeit ± 6 µm
Fehlergrenze 6 µm
Anzahl Messschrauben 4 St.
Länge gesamt 322 mm
Breite gesamt 226 mm
Höhe gesamt 75 mm
Messbereich min. 20 mm
Messbereich max 50 mm
Norm Werksnorm
Kalibrierbar ja
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 429055 20-50
EAN / GTIN 4946368517599
Herstellernummer 368-913
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.
Grundlochausführung. Messflächen aus gehärtetem Stahl mit Titanbeschichtung für eine lange Lebensdauer.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 429005.
Kontrollringe ähnlich Nr. 484030, Verlängerung 150 mm Nr. 429010.