{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 12 mm - 16 mm | |
| Aflæsning | 0,005 mm | |
| Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
| Fejlgrænse | 0,004 mm | |
| Måletromle-⌀ | 23 mm | |
| Mål a | 0,3 mm | |
| Standardmåledybde | 80 mm | |
| Måledybde med forlænger | 230 mm | |
| Måleværktøj | analog | |
| Samlet længde | 127 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 429005 12-16 | |
| EAN/GTIN | 4946368517186 | |
| Producentnummer | 368-164 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |