Micrometru de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate, Domeniu de măsurare: 12-16mm

Cod articol.: 429005 12-16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 46,00 € /buc.
  • 23,20 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP nu este specificat
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Diametrului tamburului de măsurare 23 mm
Distanța dintre suprafața de măsurare și orificiul de bază (a) 0,3 mm
Cu inel de reglare Nein
Cu dimensiune de reglare Nein
Cu prelungitor Da
Adâncime standard de măsurare 80 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 230 mm
Cu capete de măsurare Nein
Citire, milimetru 0,005 mm
Cu indicator / indicator fin Nein
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafață de măsurare sferică
Diviziune tambur de măsurare 1/50 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Eroare de toleranţă 4 µm
Abatere de măsurare E MPE +/-3 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 127 mm
Domeniu de măsurare min. 12 mm
Domeniu de măsurare max 16 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 429005 12-16
EAN / GTIN 4946368517186
Număr producător 368-164
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplu de frecare.
Pentru găuri înfundate. Suprafeţe de măsurare din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 429010; Inele de control Cod 484030.