{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 75 mm - 88 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 105 mm | |
Måledybde med forlænger | 255 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 156 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429005 75-88 | |
EAN/GTIN | 4946368517261 | |
Producentnummer | 368-172 |