Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos, Capacidad de medición: 12-16mm

Número de artículo: 429005 12-16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 27,14 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Holtest
Embalaje Caja
Suministro de energía Sin suministro de energía
Diámetro del tambor de medición 23 mm
Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego a 0,3 mm
Con anillo de comprobación no
Con prolongación no
Profundidad de medición estándar 80 mm
Profundidad de medición con prolongación 230 mm
Con cabezas de medición no
Lectura, milímetros 0,005 mm
Con reloj comparador / puntero fino no
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición convexa
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Margen de error 4 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 127 mm
Capacidad de medición mín. 12 mm
Capacidad de medición máx. 16 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba sí
Contenido pieza única
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 429005 12-16
EAN / GTIN 4946368517186
Número del fabricante 368-164
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.
Modelo para taladros ciegos. Superficies de medición de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.